Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48750
Cod. Produttore
OVA48750
Cod. EAN
3606489729936

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartexit
  • Tensione nominale: 230 V CA / 216 V DC
  • Grado di protezione: IP40
  • Potenza assorbita: 4,2 VA / 1,4 W
  • Distanza visibilità: 26 m
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni: 260x190x45 mm
  • Temperatura ambiente: 0…40 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Smartexit, IP40, da Soccorritore 230V, 26m, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

190 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

260 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

40 lm

ampiezza di riconoscimento

26 m

Potenza totale

1,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

40 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

40 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

consumo di energia in modalità di emergenza

1,4 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4750 ... 5250 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

40 ... 40 lm

Serie

Exiway Smartexit

Produttore

Apparecchio segnalazione sicurezza Exiway Smartexit IP40 230V portata 26m soccorritore