Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA38252
Cod. Produttore
OVA38252
Cod. EAN
3606489729585

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Easysign
  • Tensione: 230 V CA 50/60 Hz
  • Corrente assorbita: 0,3-1,3 W
  • Grado protezione: IP40, IK04
  • Autonomia: 1,5 h
  • Distanza visibilità: 30 m
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Easysign, IP40, Autoalimentato Standard, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 30m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

260 mm

funzione

Marcatura uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

200 mm

altezza/profondità

31 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

30 m

Potenza totale

1,3 W

regolazione costante del flusso luminoso

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

100000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

100000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

1,3 W

tipo di batteria agli ioni di litio

Altro

fattore di potenza

0,05

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4750 ... 5250 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Serie

Exiway Easysign

Produttore

Apparecchio segnalazione sicurezza Exiway Easysign IP40 autoalimentato 30m 1,5h permanente/non permanente