Descrizione del prodotto
Exiway Easysign è un apparecchio di segnalazione di sicurezza per illuminazione di emergenza, progettato per il montaggio a parete, soffitto o controsoffitto. Il dispositivo è autoalimentato, con funzionamento sia permanente (SA) che non permanente (SE), garantendo un'autonomia di 3 ore e una distanza di visibilità di 24 metri. La segnalazione luminosa è assicurata da un LED bianco con una vita attesa di 100000 ore. Il supporto di marcatura è una lastra in vetro acrilico, con indicazione su un lato o due lati e un pittogramma chiaramente visibile. Realizzato in policarbonato autoestinguente di colore bianco RAL 9010, il prodotto ha un grado di protezione IP40 e IK04, resistenza al fuoco fino a 850 °C e certificazione CE. La tensione nominale di impiego è 230 V CA 50/60 Hz, con potenza assorbita di 1,3 W in modalità permanente. Include batteria al litio ferro fosfato rimovibile da 3,2 V 1,5 Ah e test funzionale manuale. Il dispositivo è conforme alla direttiva RoHS senza l’uso di esenzioni, garantendo un basso impatto ambientale e facilità di smaltimento secondo le normative UE. Descrizione del produttore: Exiway Easysign, IP40, Autoalimentato Standard, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 24m, 3h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza