Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100209
Cod. Produttore
3100209
Cod. EAN
8018367672466

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKO 19
  • Potenza: 6.5 W
  • Flusso luminoso: 460 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxAxP): 254x187x134 mm
  • Classe protezione: I

Documentazione tecnica

Lampada da parete con sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno si adatta perfettamente a spazi esterni o interni, offrendo una soluzione luminosa pratica e funzionale. La struttura è realizzata con materiali resistenti, ideale per installazioni a parete, con dimensioni contenute che facilitano il montaggio in diversi ambienti. Questa lampada è caratterizzata da un'efficace diffusione della luce, pensata per ambienti che richiedono un’illuminazione stabile e di qualità, senza necessità di manutenzione frequente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi (/G, GRILL, SPLIT) in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Configurazioni DETEK con sensore di movimento integrato nell’apparecchio tramite scatola in tecnopolimero / Sensore di movimento idoneo sia per carico resistivo che induttivo / Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti / Soglia di intervento regolabile da 5 lux a daylight level / Il sensore deve essere posizionato sempre verso il basso / Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100° / Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta / Disponibile anche in versione tonda

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

187 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

254 mm

altezza/profondità

134 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

460 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete/soffitto tecnopolimero vetro satinato sensore movimento interni/esterni