Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300254
Cod. Produttore
300254
Cod. EAN
8018367039795

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x15 W
  • Grado protezione: IP44
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 187x254x123 mm
  • Serie: EKO 19

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente. Dotato di parabola riflettente in alluminio per lampade con attacco E27, classe di protezione II e grado IP44, garantisce resistenza e affidabilità anche in ambienti esterni. La viteria di chiusura è in acciaio inox, con disponibilità di kit antivandalo come accessorio. La forma rettangolare e il colore bianco goffrato si integrano facilmente in diversi contesti, mentre l’ottica simmetrica extra-diffondente assicura una distribuzione uniforme della luce. Adatto a temperature da -30 a 45 gradi Celsius, è ideale per un’illuminazione versatile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Classe II / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

254 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

123 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

Produttore

Apparecchio parete soffitto tecnopolimero vetro satinato interni esterni E27