Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300484
Cod. Produttore
300484
Cod. EAN
8018367042467

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x15 W
  • Grado protezione: IP44
  • Classe di protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Diametro: 241 mm
  • Serie: EKO 21/GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Il corpo e l’anello sono realizzati in tecnopolimero resistente, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente per una luce diffusa e morbida. La versione con attacco E27 è dotata di parabola riflettente in alluminio per ottimizzare la distribuzione luminosa. La struttura è di classe II con grado di protezione IP44, ideale per applicazioni outdoor. La viteria di chiusura in acciaio inox garantisce durata e resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile anche un kit antivandalo come accessorio. Dimensioni compatte con diametro di 241 mm e profondità di 134 mm, forma tonda e finitura bianca goffrata. Adatto per montaggio a parete con sorgente luminosa fluorescente fino a 15 W. Temperatura di esercizio da -30 a 45 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

239 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

134 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto tecnopolimero vetro satinato interni/esterni