Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300455
Cod. Produttore
300455
Cod. EAN
8018367042757

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKO 21
  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x15 W
  • Grado protezione: IP44
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 241 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Il corpo e l’anello sono realizzati in tecnopolimero, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente, garantendo una distribuzione della luce simmetrica e extra-diffondente. La protezione IP44 e la classe di isolamento II lo rendono idoneo per ambienti outdoor con condizioni climatiche variabili. È predisposto per una singola sorgente luminosa con attacco E27 e potenza massima di 15 W, con parabola riflettente in alluminio per ottimizzare l’emissione luminosa. La finitura è nera goffrata, con viteria in acciaio inox e possibilità di accessorio kit antivandalo. Le dimensioni compatte (diametro 241 mm, profondità 122 mm) lo rendono versatile per installazioni a parete o soffitto, garantendo durata e resistenza anche in ambienti esterni grazie ai materiali scelti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto tecnopolimero vetro satinato interni/esterni