Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300335
Cod. Produttore
300335
Cod. EAN
8018367043952

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x23 W
  • Grado protezione: IP44
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 293 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Serie: EKO 26

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Il corpo e l'anello sono realizzati in tecnopolimero resistente, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente per garantire una diffusione luminosa uniforme e senza abbagliamento. La parabola riflettente in alluminio ottimizza l'efficienza luminosa per le versioni con attacco E27. La viteria di chiusura in acciaio inox assicura una maggiore durata e resistenza agli agenti esterni. Il prodotto è classificato in Classe II e ha grado di protezione IP44, rendendolo adatto all'illuminazione outdoor. È possibile completare l'installazione con un kit antivandalo disponibile come accessorio. Le dimensioni compatte con diametro di 293 mm e larghezza di 116 mm ne facilitano il montaggio a parete o a soffitto. Il colore nero goffrato conferisce un aspetto elegante e versatile per diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

116 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

Produttore

Apparecchio parete soffitto tecnopolimero vetro satinato interni esterni