Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300275
Cod. Produttore
300275
Cod. EAN
8018367040005

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 15 W
  • Grado protezione: IP44
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni: 254x134x187 mm
  • Serie: EKO 19/GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo e anello in tecnopolimero nero goffrato e un diffusore in vetro pressato satinato internamente. La struttura è di classe II con parabola riflettente in alluminio per lampade con attacco E27, potenza massima 15 W. Il design rettangolare prevede una forma compatta con dimensioni di 254 mm di lunghezza, 134 mm di larghezza e 187 mm di altezza. È dotato di viteria di chiusura in acciaio inox e offre protezione IP44 e IK06, adatto per ambienti esterni con temperature da -30 °C a 45 °C. L’ottica asimmetrica extra-diffondente garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile anche con kit antivandalo come accessorio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

254 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

134 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto tecnopolimero vetro satinato interni/esterni