Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI004970
Cod. Produttore
004970
Cod. EAN
8018367049701

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1x100 W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP55
  • Classe di protezione: II
  • Diametro: 276 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Serie: DROP 28

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo in tecnopolimero verniciato antracite metallizzato goffrato e diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente. Progettato per garantire protezione IP55 e classe di isolamento II, è dotato di riflettore in alluminio e guarnizione in tecnopolimero espanso. Il design permette un'installazione versatile come plafoniera da esterno o montaggio a parete, con possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale Ø 20 mm. La distribuzione della luce è simmetrica extra-diffondente, ideale per illuminazione diretta con una singola sorgente luminosa a incandescenza fino a 100 W. La forma tonda con diametro di 27,6 cm e larghezza di 9,9 cm lo rende compatto e funzionale per ambienti outdoor con temperature da -30 °C a +25 °C. Il fissaggio del diffusore è facilitato da molle in acciaio cromato per un aggancio rapido e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Riflettore alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

276 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto tecnopolimero vetro satinato interni/esterni