Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI004972
Cod. Produttore
004972
Cod. EAN
8018367049725

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero bianco
  • Diffusore in vetro satinato
  • Classe II di protezione
  • IP55 - protezione esterna
  • Potenza: 1x100 W E27
  • Diametro: 276 mm
  • Temperatura ambiente: -30°C a 25°C
  • Serie: DROP 28

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Il corpo è realizzato in tecnopolimero verniciato di colore grigio metallizzato goffrato, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato sia internamente che esternamente, garantendo una distribuzione simmetrica e extra-diffondente della luce. L’apparecchio è dotato di riflettore in alluminio e guarnizione in tecnopolimero espanso, che assicurano protezione e durata nel tempo. È classificato in Classe II con grado di protezione IP55, adatto quindi per ambienti esterni con resistenza a polvere e getti d’acqua. È progettato per il montaggio a parete e a soffitto, con possibilità di alimentazione tramite tubo laterale Ø 20 mm. La struttura è leggera ma robusta, con un peso netto di circa 2,25 kg e dimensioni compatte (diametro 27,6 cm, altezza 9,9 cm). Il prodotto supporta una sorgente luminosa con attacco E27 fino a 100 W, ideale per un’illuminazione diretta in ambienti outdoor. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Riflettore alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

276 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto tecnopolimero bianco vetro satinato interni/esterni