Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI004951
Cod. Produttore
004951
Cod. EAN
8018367049510

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero bianco
  • Diffusore in vetro pressato
  • Classe II di protezione
  • Grado IP55 per esterni
  • Attacco E27, potenza 1x100 W
  • Diametro 276 mm, larghezza 99 mm
  • Temperatura ambiente da -30 a 25 °C
  • Serie: DROP 28

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete e soffitto per uso interno ed esterno, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Realizzato con corpo in tecnopolimero bianco verniciato e diffusore in vetro pressato, satinato sia internamente che esternamente, garantisce un'illuminazione uniforme e diffusa. Dotato di riflettore in alluminio e guarnizione in tecnopolimero espanso, assicura protezione IP55 contro polvere e acqua. La struttura è resistente e leggera, con molle in acciaio cromato per un rapido aggancio del diffusore alla base. Adatto per montaggio a parete e soffitto, con attacco E27 per lampade a incandescenza fino a 100 W. Il prodotto è ideale per ambienti esterni grazie alla sua classe di protezione II e alla resistenza alle temperature da -30 a 25 gradi Celsius. Il diametro complessivo è di 27,6 cm con un'altezza di 9,9 cm, mentre il diffusore in vetro garantisce una distribuzione simmetrica extra-diffondente della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Riflettore alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

276 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto tecnico vetro satinato interni/esterni