Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303065
Cod. Produttore
303065
Cod. EAN
8018367606089

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 758 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP55
  • Classe di protezione: II
  • Diametro: 228 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: DROP 22 LED

Documentazione tecnica

Plafoniera LED compatta con potenza di 11W e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni. Il corpo illuminante di forma rotonda ha un diametro di 22,8 cm e un’altezza di 9,5 cm, realizzato in colore bianco per integrarsi facilmente in diversi contesti. Adatta per montaggio a parete e a soffitto, include la lampada LED non sostituibile, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Progettata per offrire una luce calda e confortevole, perfetta per spazi abitativi e lavorativi che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

228 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

758 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete/soffitto LED SMD 11W vetro satinato interni ed esterni