Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303066
Cod. Produttore
303066
Cod. EAN
8018367606096

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero bianco
  • Diffusore in vetro pressato
  • Classe di protezione IP55
  • Potenza 11 W LED SMD
  • Temperatura colore 4000 K
  • Diametro complessivo 228 mm
  • Classe di protezione II
  • Serie DROP 22 LED

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Il corpo è realizzato in tecnopolimero bianco verniciato, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato sia internamente che esternamente, garantendo una distribuzione luminosa simmetrica e extra-diffondente. Questo apparecchio, di forma tonda con diametro di 22,8 cm e altezza di 9,5 cm, è dotato di una sorgente luminosa LED da 11 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 816 lumen. La classe di protezione IP55 e l’IK06 assicurano resistenza agli agenti esterni e agli urti, rendendolo ideale per l’illuminazione outdoor. La versione LED SMD include una scheda mid-power, mentre la guarnizione in tecnopolimero espanso e le molle in acciaio cromato permettono un’installazione rapida e sicura. Adatto per montaggio a parete e soffitto, con possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale Ø 20 mm. Classe di protezione II, efficienza luminosa di 74 lm/W e indice di resa cromatica CRI 80 garantiscono qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

228 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

816 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete/soffitto LED SMD 11W 4000K interni/esterni