Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300274
Cod. Produttore
300274
Cod. EAN
8018367039993

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 15 W
  • Grado protezione: IP44
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxAxP): 254x187x134 mm
  • Serie: EKO 19

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un design funzionale e resistente. Il corpo e l'anello sono realizzati in tecnopolimero, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente, garantendo una diffusione della luce morbida e uniforme. La parabola riflettente in alluminio è specifica per le versioni con attacco E27. L’apparecchio è di classe II e dispone di viteria di chiusura in acciaio inox, assicurando robustezza e durabilità. È adatto per montaggio a parete con grado di protezione IP44, ideale per ambienti outdoor, e supporta una singola sorgente luminosa fino a 15 watt. Il design rettangolare e la finitura bianca goffrata lo rendono versatile e adatto a molteplici contesti di illuminazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

254 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

134 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto interno-esterno vetro satinato classe II