Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005010
Cod. Produttore
005010
Cod. EAN
8018367050103

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero bianco
  • Diffusore in vetro satinato
  • Potenza max 1x100 W
  • Grado di protezione IP43
  • Classe di protezione II
  • Diametro 265 mm
  • Montaggio Plafoniere esterno
  • Serie DROP 25

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Il corpo è realizzato in tecnopolimero bianco verniciato, mentre il diffusore è in vetro lavorato e satinato internamente per garantire una luce diffusa e uniforme. La struttura prevede una parabola riflettente in alluminio, ideale per lampade a incandescenza. È possibile l’ingresso cavo laterale e l’apertura a un quarto di giro facilita l’installazione e la manutenzione. Il prodotto è resistente grazie al grado di protezione IP43 ed è idoneo per montaggio a parete e a soffitto, con un diametro complessivo di 26,5 cm e una profondità di 10,5 cm. La finitura bianca goffrata si adatta a diversi contesti, garantendo funzionalità e stile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad incandescenza / Parabola riflettente in alluminio (solo incandescenza) / Possibilità di ingresso cavo laterale / Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una manutenzione facilitata

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

265 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto DROP 25 bianco tecnopolimero interni esterni