Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005000
Cod. Produttore
005000
Cod. EAN
8018367050004

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x60 W
  • Grado protezione: IP43
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Diametro: 215 mm
  • Serie: DROP 20

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Realizzato con corpo in tecnopolimero bianco verniciato e diffusore in vetro lavorato e satinato internamente, garantisce una distribuzione della luce simmetrica extra-diffondente. Dotato di parabola riflettente in alluminio per lampade a incandescenza, consente l’ingresso cavo laterale e un’apertura a un quarto di giro che facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per l’illuminazione outdoor, presenta un grado di protezione IP43 e una classe di protezione II. Le dimensioni compatte e la forma tonda lo rendono versatile per diverse applicazioni, con una potenza massima di 60W su attacco E27 e resistenza a temperature ambientali da -30 a 50 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad incandescenza / Parabola riflettente in alluminio (solo incandescenza) / Possibilità di ingresso cavo laterale / Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una manutenzione facilitata

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

215 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto DROP 20 bianco tecnopolimero interno esterno