Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI004961
Cod. Produttore
004961
Cod. EAN
8018367049619

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero bianco
  • Diffusore in vetro satinato
  • Classe II di protezione
  • Riflettore in alluminio
  • IP55 grado di protezione
  • Alimentazione con tubo Ø 20 mm
  • Diametro 228 mm
  • Serie DROP 22

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Il corpo è realizzato in tecnopolimero bianco verniciato, mentre il diffusore è in vetro pressato satinato sia internamente che esternamente, garantendo una diffusione della luce simmetrica e extra-diffondente. La struttura è dotata di riflettore in alluminio e guarnizione in tecnopolimero espanso che assicurano protezione e durata, con grado di protezione IP55 e classe II di sicurezza. Il prodotto supporta una sorgente luminosa con attacco E27 fino a 60 W, ideale per applicazioni di illuminazione outdoor. Le dimensioni compatte con diametro di 228 mm e altezza di 95 mm lo rendono versatile per montaggio a parete o soffitto, con possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale Ø 20 mm. La presenza di molle in acciaio cromato facilita l’aggancio rapido del diffusore, mentre accessori opzionali come pittogrammi di segnalazione ne ampliano la funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Riflettore alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

228 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto bianco tecnopolimero vetro satinato interni/esterni