Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302012
Cod. Produttore
302012
Cod. EAN
8018367927160

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x60 W
  • Grado di protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 126x188x255 mm
  • Serie: EKO+19

Documentazione tecnica

Plafoniera da parete e soffitto con attacco lampada E27, adatta a una singola sorgente luminosa. Il design compatto e la finitura antracite la rendono ideale per ambienti interni dove è richiesta un'illuminazione funzionale e discreta. Perfetta per installazioni su superfici piane, garantisce versatilità e praticità senza lampada inclusa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio parete soffitto alluminio vetro satinato interno esterno