Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302063
Cod. Produttore
302063
Cod. EAN
8018367927665

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x100 W
  • Protezione IP: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Diametro: 293 mm
  • Serie: EKO+26

Documentazione tecnica

Plafoniera EKO+26 con attacco E27 di colore antracite, progettata per il montaggio a parete e a soffitto. Adatta per installazioni su diverse superfici, offre un design compatto con un diametro di 292,6 mm e uno spessore di 118,3 mm. Ideale per ambienti che richiedono un'unica sorgente luminosa, senza lampada inclusa, garantisce versatilità e funzionalità nell'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

119 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato vetro satinato interno/esterno E27