Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302010
Cod. Produttore
302010
Cod. EAN
8018367927146

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x60 W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni: 255x188x126 mm
  • Serie: EKO+19

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri secondo gli standard ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente, mentre la parabola riflettente in alluminio è prevista per le versioni con attacco E27. L’apparecchio è dotato di guarnizione in EPDM e viteria di chiusura in acciaio inox, con anello e schermi solidali al diffusore. Progettato per garantire un’illuminazione simmetrica extra-diffondente, è idoneo per montaggio a parete e soffitto, con grado di protezione IP66 e classe di protezione I. La forma ovale, il colore bianco goffrato e i materiali resistenti lo rendono adatto all’illuminazione outdoor in ambienti con temperature da -30 a +25 °C. Il design è firmato Roberto Fiorato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato vetro satinato interno/esterno