Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302073
Cod. Produttore
302073
Cod. EAN
8018367927764

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x100 W
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Serie: EKO+26/G

Documentazione tecnica

Plafoniera da parete di colore bianco, modello EKO+26/G, con attacco lampada E27. Progettata per un solo punto luce, non include la lampada. Caratterizzata da un design robusto con griglia di protezione e dimensioni compatte, è ideale per installazioni a parete in ambienti che richiedono un’illuminazione funzionale e discreta. La struttura garantisce una buona resistenza e facilità di montaggio, rendendola adatta a molteplici applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato vetro satinato interno/esterno