Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302017
Cod. Produttore
302017
Cod. EAN
8018367927214

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x60 W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 136x188x255 mm
  • Serie: EKO+19/G

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete e soffitto per uso interno ed esterno, caratterizzato da un corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme ISO 9227/12944 (classe C5). Il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente, con parabola riflettente in alluminio per la versione con attacco E27. La guarnizione in EPDM garantisce una perfetta tenuta, mentre l’anello e gli schermi sono solidali con il diffusore per una maggiore robustezza. La chiusura è assicurata da viteria in acciaio inox. Questo apparecchio, dal design curato e funzionale, è adatto all’illuminazione outdoor grazie alla protezione IP66 e alla classe di protezione I. La forma rettangolare e il colore grigio metallizzato lucido lo rendono versatile e adatto a molteplici ambienti esterni. La potenza massima supportata è di 60 W con lampade a incandescenza E27. Le dimensioni compatte e la robustezza meccanica lo rendono una soluzione ideale per plafoniere da esterno resistenti agli agenti atmosferici e agli urti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

136 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato vetro satinato interni/esterni E27