Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302052
Cod. Produttore
302052
Cod. EAN
8018367927559

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x40 W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Diametro: 241 mm
  • Serie: EKO+21 GRILL

Documentazione tecnica

Plafoniera da parete con design compatto e moderno, caratterizzata da una finitura bianca e un attacco E27. Ideale per ambienti interni, offre un’illuminazione efficace con una singola sorgente luminosa. Progettata per il montaggio a parete, questa lampada non include la lampada e non è adatta per installazioni a soffitto, a incasso o a sospensione a pendolo. Le sue dimensioni contenute la rendono versatile per diverse applicazioni, garantendo funzionalità e stile in spazi residenziali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

137 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato vetro satinato esterno/interno E27