Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302011
Cod. Produttore
302011
Cod. EAN
8018367927153

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKO+19
  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x60 W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxAxP): 255x188x126 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente per garantire una diffusione uniforme della luce. Dotato di parabola riflettente in alluminio per la versione con attacco E27, assicura un’illuminazione simmetrica extra-diffondente. La guarnizione in EPDM e la viteria in acciaio inox conferiscono robustezza e protezione con grado IP66, rendendolo ideale per applicazioni outdoor. Il design ovale e la finitura grigio metallizzato lucida uniscono funzionalità e estetica, mentre la classe di protezione I garantisce sicurezza nell’uso. Progettato per montaggio a parete o soffitto, supporta una lampada da 60 W con attacco E27. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato interno/esterno vetro satinato IP44