Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302061
Cod. Produttore
302061
Cod. EAN
8018367927641

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKO+26
  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x100 W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Diametro: 293 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri con elevata resistenza alla corrosione secondo gli standard ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è realizzato in vetro pressato, satinato internamente per garantire una distribuzione uniforme della luce, mentre la parabola riflettente in alluminio è specifica per la versione con attacco E27. L'apparecchio è dotato di guarnizione in EPDM e viteria di chiusura in acciaio inox, assicurando una protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per ambienti esterni. Il design è curato da Roberto Fiorato, con linee tondeggianti e dimensioni compatte (diametro 293 mm, larghezza 119 mm), che lo rendono adatto a installazioni a parete e a soffitto. La struttura garantisce una protezione di classe I e un'ottica simmetrica extra-diffondente, ideale per l'illuminazione outdoor con lampade a incandescenza fino a 100 W. Resistente a temperature da -30 a 25 °C, è una soluzione robusta e versatile per ambienti esterni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

119 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato interno/esterno E27