Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302036
Cod. Produttore
302036
Cod. EAN
8018367927405

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x60 W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni: Ø 241 mm x 125 mm
  • Serie: EKO+21

Documentazione tecnica

Plafoniera compatta con attacco lampada E27, progettata per il montaggio a parete e a soffitto. Realizzata con finitura antracite, è adatta per installazioni su diverse superfici. Supporta una singola sorgente luminosa e non include la lampada. Il design semplice e funzionale la rende ideale per ambienti che richiedono una soluzione luminosa versatile e discreta. Dimensioni contenute con diametro di 241 mm e profondità di 124,6 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio parete/soffitto alluminio verniciato interno/esterno E27