Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007935
Cod. Produttore
007935
Cod. EAN
8018367079357

Informazioni di prodotto

  • Serie: POLO 2 GR/MET
  • Classe di protezione: II
  • Installazione: parete e palo
  • Angolo illuminazione: 45°
  • Materiale corpo: tecnopolimero
  • Diffusore: vetro satinato
  • Viti: acciaio inox
  • Potenza max: 150 W resistivi

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete con design compatto e moderno, realizzato in materiale grigio/metallo. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, è ideale per installazioni a parete, offrendo una soluzione funzionale e versatile per ambienti interni. Le sue dimensioni contenute lo rendono adatto a spazi ridotti, garantendo un'illuminazione mirata e di qualità senza lampada inclusa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Classe II / Viti di chiusura in acciaio inox / L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti / Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W / Altezza di installazione consigliata 2,1 m

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

237 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

146 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio parete/palo 45° tecnopolimero vetro satinato interni/esterni