Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304421
Cod. Produttore
304421
Cod. EAN
8018367635089

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 21 W
  • Flusso luminoso: 2005 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 200x200x65 mm
  • Ottica: CP/T2 asimmetrica
  • Serie: MIMIK 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete MIMIK 20 CP/T2 con potenza di 21 W e flusso luminoso di 2005 lumen, caratterizzato da un'efficienza luminosa di 95 lm/W e temperatura colore di 4000 K, ideale per illuminazione outdoor. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente alle corrosioni (ISO 9227/12944 C5), mentre il diffusore è in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente. La distribuzione luminosa asimmetrica di tipo ciclopedonale Type II consente di illuminare percorsi ciclopedonali con precisione, riducendo l'inquinamento luminoso a zero. L'apparecchio è completo di alimentatore, con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, adatto per montaggio a parete esterno. La struttura è dotata di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantendo durata e manutenzione facilitata. Il prodotto mantiene un flusso luminoso L80B10 a 60000 ore e funziona in un range di temperatura da -20 a +35 °C. Design rettangolare con finitura bianco goffrato (WH-87). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1928 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio parete LED versatile alluminio interno esterno