Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303410
Cod. Produttore
303410
Cod. EAN
8018367613452

Informazioni di prodotto

LED-Lineari apparecchio a parete 36W RGB Ottica circolare media

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione a LED integrato con potenza di 36W, caratterizzato da una struttura squadrata e una lunghezza di 873 mm. Progettato per il montaggio a parete, offre un'illuminazione RGB versatile ideale per ambienti che richiedono effetti luminosi colorati. La lampada inclusa non è sostituibile, garantendo un'installazione semplice e una lunga durata. Questa soluzione luminosa è adatta per applicazioni in cui si desidera un'illuminazione decorativa e funzionale con un design moderno e compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Classe III / Testate in alluminio pressofuso verniciato / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox / Supporto di fissaggio a parete con snodo che permette di orientare il corpo illuminante / Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti / L’unità di controllo della versione a LED RGB è remota e comandabile da un telecomando / Apparecchio completo di alimentatore / Scheda LED RGB completa di lenti

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

870 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

138 mm

altezza/profondità

71 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

36 W

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

Apparecchio parete LED RGB 36W alluminio interno/esterno