Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304417
Cod. Produttore
304417
Cod. EAN
8018367635041

Informazioni di prodotto

  • Serie: MIMIK 20
  • Potenza: 21 W
  • Flusso luminoso: 1973 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 200x200x65 mm
  • Ottica: CP/T2 - Ciclopedonale

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, con gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza. La distribuzione luminosa asimmetrica di tipo ciclopedonale (CP/T2) è ideale per l’illuminazione di percorsi esterni. Completo di alimentatore, garantisce un flusso luminoso di circa 1973 lumen con una potenza di 21 watt e temperatura colore di 3000 K, perfetto per ambienti outdoor con grado di protezione IP65 e classe di protezione I. Il prodotto è apribile e manutenibile, con viteria in acciaio inox e un design rettangolare compatto di dimensioni 200x200x65 mm. La resa cromatica è CRI 70 e il mantenimento del flusso luminoso è L80B10 a 60000 ore, assicurando efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1897 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio parete LED resistente interno esterno percorsi ciclopedonali