Descrizione del prodotto
Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura grigio metallizzato goffrato (GR-94). Dotato di diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, offre una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente. La sorgente luminosa LED integrata eroga un flusso luminoso di 2516 lumen con una potenza di 22,5 W e un’efficienza luminosa di 112 lm/W, con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto ha grado di protezione IP65 e classe di protezione I, garantendo resistenza a polvere e acqua e sicurezza elettrica. Le dimensioni sono compatte, con lunghezza e altezza di 200 mm e larghezza di 42 mm. È completo di alimentatore integrato e viteria in acciaio inox, progettato per un’installazione a parete esterna e per un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da -20 °C a 40 °C. Il prodotto è apribile e manutenibile, con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore, assicurando durata e performance nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso