Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303810
Cod. Produttore
303810
Cod. EAN
8018367620283

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2558 lm
  • Efficienza luminosa: 85 lm/W
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 300x64x125 mm
  • Serie: MIMIK

Documentazione tecnica

Lampada a LED integrata da 30W con temperatura colore di 4000K, ideale per il montaggio a parete. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, adatta a spazi che richiedono una luce neutra e confortevole. Progettato per un'unica sorgente luminosa, offre una soluzione pratica e moderna per ambienti interni, senza necessità di sostituzione della lampada. La sua struttura compatta e funzionale si adatta facilmente a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2558 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED resistente alluminio interno esterno