Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06138594
Cod. Produttore
06138594
Cod. EAN
8021944080677

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in tecnopolimero UV
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Connessione con connettore rapido IP66
  • Versione dimmerabile 1-10 V
  • Sorgente luminosa a moduli LED
  • Staffa in acciaio verniciato
  • Serie: KOA WALL MAXI

Documentazione tecnica

Questa lampada a LED integrata è progettata per il montaggio a parete, offrendo un'illuminazione efficiente e moderna con una singola sorgente luminosa. Include la lampada e garantisce una soluzione luminosa affidabile senza necessità di sostituzione della lampada. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione diretta e duratura, combina funzionalità e design essenziale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Viteria esterna in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

520 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

161 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

135 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14845 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Dimming 1-10 V

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

135 ... 135 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 0 °C

Produttore

Apparecchio parete LED dimmerabile corpo alluminio interno esterno