Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306144
Cod. Produttore
306144
Cod. EAN
8018367664102

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero
  • Diffusore antivandalo opale
  • Grado protezione IP65
  • Classe di protezione II
  • Tensione alimentazione 220/240 V AC
  • Potenza 10.5 W
  • Dimensioni (AxLxP) 358x85x128 mm
  • Serie MULTI+ 35

Documentazione tecnica

La lampada MULTI+35 9 S/EW 840 WH87 EM1P è una soluzione di illuminazione a LED non sostituibile, progettata per garantire efficienza e durata nel tempo. È dotata di una singola sorgente luminosa con lampada inclusa, ideale per il montaggio a parete e a soffitto, offrendo versatilità nell'installazione su diverse superfici. Questo apparecchio è particolarmente indicato per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità, senza la necessità di sospensione a pendolo o incasso. La sua tecnologia LED assicura un'illuminazione moderna e a basso consumo energetico, adatta a molteplici applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Classe II / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / La versione EM/1P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

357,5 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

84,5 mm

altezza/profondità

127,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

763 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

73 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

9 ... 9 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Apparecchio parete LED antivandalo interno esterno tecnico