Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303849
Cod. Produttore
303849
Cod. EAN
8018367620672

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2558 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 300x125x64 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65) e diffusore in vetro temperato trasparente serigrafato internamente. Dotato di gruppo ottico con lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza e distribuzione luminosa asimmetrica diffondente (ottica A60/W), ideale per applicazioni che richiedono illuminazione diretta e uniforme. Alimentazione AC/DC con potenza di 30 W e temperatura colore 4000 K, garantendo un flusso luminoso di 2558 lumen e un'efficienza luminosa di 85 lm/W. Classe di protezione I e grado IK06 per resistenza agli urti. Prodotto apribile e manutenibile, con guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, progettato per durare nel tempo e assicurare prestazioni costanti anche in ambienti esterni con temperature da -25 a 25 °C. Dimensioni compatte rettangolari (300x64x125 mm) e peso di 1,99 kg. Mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore, con inquinamento luminoso nullo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2558 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete LED alluminio verniciato interno esterno