Descrizione del prodotto
Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di colore antracite metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente e gruppo ottico con lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza, garantisce una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente (ottica A60/W). Il prodotto include alimentatore integrato, viteria in acciaio inox e guarnizione in silicone antinvecchiamento, assicurando resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65 e protezione meccanica IK06. Con potenza di 30 W e flusso luminoso di 2373 lumen, emette luce calda a 3000 K con indice di resa cromatica CRI 70. L'apparecchio è progettato per essere apribile e manutenibile, ideale per installazioni a parete esterne in ambienti con temperature da -25 a 25 gradi Celsius.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici