Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303366
Cod. Produttore
303366
Cod. EAN
8018367612417

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 113 lm
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro trasparente
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un design quadrato compatto (100x100x100 mm) con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere resistente alle condizioni ambientali (IP44). Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato, garantendo una distribuzione luminosa diretta e indiretta. Completo di alimentatore integrato e lampada LED non sostituibile da 6 W con temperatura colore 3000 K e indice di resa cromatica CRI 80, assicura un flusso luminoso di 113 lumen con un’efficienza luminosa di 19 lm/W. Prodotto manutenibile e apribile, con viteria in acciaio inox e guarnizione ai polimeri per una protezione ottimale. Adatto per montaggio a parete esterno, con classe di protezione I e resistenza agli urti IK02. Ideale per ambienti esterni che richiedono un’illuminazione funzionale ed elegante con consumi contenuti e lunga durata garantita (L80B10@50000h). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

113 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 6W vetro piano interno esterno