Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303361
Cod. Produttore
303361
Cod. EAN
8018367612387

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 235 lm
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di 100x100 mm. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP44) e finitura grigio metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato, garantendo una distribuzione luminosa diretta e indiretta. Completo di alimentatore integrato e guarnizione ai polimeri, assicura resistenza e durabilità anche in ambienti esterni. La sorgente luminosa LED da 6 W con temperatura colore di 4000 K offre un flusso luminoso di 235 lumen con un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per un’illuminazione efficiente e di qualità. Prodotto apribile e manutenibile, adatto a montaggio a parete con classe di protezione I e peso di 1,01 kg. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

235 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 6W 4000K interno esterno alluminio vetro