Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303453
Cod. Produttore
303453
Cod. EAN
8018367614022

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Flusso luminoso: 235 lm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro trasparente
  • Classe protezione: I
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Lampada LED compatta e moderna con potenza di 6W e temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti interni. Progettata per montaggio a parete, integra una sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa, che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design quadrato con dimensioni contenute di 100x100 mm si adatta perfettamente a spazi ridotti, offrendo una luce uniforme e confortevole. Questo apparecchio è adatto per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione luminosa funzionale e di qualità senza necessità di sospensione o incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

235 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 6W 4000K alluminio vetro interni esterni