Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303368
Cod. Produttore
303368
Cod. EAN
8018367612448

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 113 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Lampada LED compatta e moderna con potenza di 6W e temperatura colore di 3000K, ideale per installazione a parete. Include una sorgente luminosa non sostituibile integrata, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Design minimalista con dimensioni compatte di 100x100 mm, adatta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione calda e confortevole. Il prodotto è dotato di una sola sorgente luminosa e non è indicato per montaggio a soffitto o incasso. Perfetta per applicazioni dove è richiesta una luce diretta e funzionale senza compromessi estetici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

113 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 6W 3000K interno esterno alluminio vetro