Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303360
Cod. Produttore
303360
Cod. EAN
8018367612370

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Flusso luminoso: 192 lm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere grigio metallizzato goffrato, resistente secondo le normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato con guarnizione ai polimeri e viteria di chiusura in acciaio inox, garantendo durabilità e protezione IP44. Completo di alimentatore integrato, questo apparecchio eroga una potenza di 6 W con flusso luminoso di 192 lumen e temperatura colore di 3000 K, offrendo una luce calda e omogenea con un indice di resa cromatica CRI 80. La forma quadrata compatta da 100x100 mm e la distribuzione luminosa diretta/indiretta lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione a parete esterna, con un’efficienza luminosa di 32 lm/W e un’ottica progettata per effetti a superficie. Prodotto apribile e manutenibile, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore di funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

192 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 6W 3000K interno esterno alluminio vetro