Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303454
Cod. Produttore
303454
Cod. EAN
8018367614039

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Flusso luminoso: 113 lm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro trasparente
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente secondo le norme ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato con guarnizione ai polimeri e viteria di chiusura in acciaio inox, garantendo durata e protezione IP44. Completo di alimentatore integrato, il prodotto è apribile e manutenibile. Offre una potenza di 6 W con flusso luminoso di 113 lumen e temperatura colore di 3000 K, assicurando un’illuminazione diretta e indiretta con resa cromatica CRI 80. Il design compatto e quadrato (100x100x100 mm) in finitura bianco goffrato lo rende ideale per installazioni a parete esterne, con classe di protezione I e un’efficienza luminosa di 19 lm/W. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

113 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 6W 3000K alluminio verniciato interno esterno