Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304105
Cod. Produttore
304105
Cod. EAN
8018367629781

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 32 W
  • Flusso luminoso: 2489 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: QUASAR 30

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere ad alta resistenza e un diffusore in vetro temprato con finitura interna per garantire una luce omogenea e diffusa. La versione Double Tech è dotata di un diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, che assicura una distribuzione luminosa asimmetrica media, ideale per illuminazione diretta e indiretta. Il riflettore in alluminio purissimo satinato aumenta l'efficienza luminosa, che raggiunge i 78 lm/W con una potenza di 32 W e un flusso luminoso di 2489 lumen. Il prodotto ha un grado di protezione IP65 e una classe di protezione I, garantendo resistenza a polvere e acqua per installazioni esterne. L'apparecchio è completo di alimentatore, guarnizione in silicone antinvecchiamento e può essere manutenuto facilmente grazie alla struttura apribile. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80, adatto per ambienti esterni che richiedono un'illuminazione efficiente e durevole. Le dimensioni compatte rettangolari (300x100x102 mm) e il colore bianco goffrato si integrano facilmente in diversi contesti architettonici. Disponibile anche in versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2251 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete LED 32W 4000K resistente interno esterno