Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304103
Cod. Produttore
304103
Cod. EAN
8018367629767

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 32 W
  • Flusso luminoso: 2427 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 300x102x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (classe di protezione IP65). Dotato di diffusore in vetro temprato serigrafato internamente con microprismi per una luce omogenea e diffusa, e riflettore in alluminio satinato di alta purezza. Questo modello eroga una potenza di 32 W con una temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 2427 lumen, garantendo un'efficienza luminosa di 76 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. La distribuzione luminosa è asimmetrica media, ideale per un'illuminazione diretta e indiretta. Il prodotto è completo di alimentatore, guarnizione in silicone antinvecchiamento e offre un'ottima durabilità con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. Il design rettangolare, con finitura grigio metallizzato goffrato, combina estetica e funzionalità. Adatto per montaggio a parete esterno, con classe di protezione elettrica I e grado di protezione IK07. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2046 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio parete LED 32W 3000K resistente interni esterni