Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303566
Cod. Produttore
303566
Cod. EAN
8018367615890

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 32 W
  • Flusso luminoso: 1532 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 30

Documentazione tecnica

Lampada LED da incasso con potenza di 32W e temperatura colore di 3000K, progettata per il montaggio a parete. Il prodotto include la lampada non sostituibile integrata e offre un'unica sorgente luminosa. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, con un design compatto e moderno che si adatta perfettamente a diverse superfici. Non è adatta per montaggio a soffitto o sospensione a pendolo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1044 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 32W 3000K interno esterno alluminio