Descrizione del prodotto
Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 (classe C5). Il diffusore è realizzato in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, mentre il gruppo ottico è composto da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza, progettate per offrire una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente (ottica A60/W). Questo prodotto integra un alimentatore e una lampada LED non sostituibile da 30 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 2373 lumen, garantendo un'efficienza luminosa di 79 lm/W e un indice di resa cromatica (CRI) di 70. L'apparecchio è dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, assicurando durabilità e facilità di manutenzione. Con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, è adatto per installazione a parete esterna, resistente agli urti (IK06) e funziona in un intervallo di temperatura ambiente da -25 a 25 °C. Il design rettangolare compatto (300x64x125 mm) e il colore bianco goffrato lo rendono ideale per ambienti esterni che richiedono un'illuminazione diretta e controllata, senza inquinamento luminoso. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 60000 ore con L80B10.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici