Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303751
Cod. Produttore
303751
Cod. EAN
8018367619096

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio verniciato
  • Diffusore in vetro piano microprismi
  • Potenza 22,5 W
  • Temperatura colore 3000 K
  • Grado protezione IP65
  • Classe di protezione I
  • Dimensioni 200x200x42 mm
  • Serie MIMIK 20 FLAT

Documentazione tecnica

Lampada a LED integrata con potenza di 24W e temperatura colore di 3000K, ideale per l’illuminazione a parete. Il design compatto e moderno si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo una luce calda e uniforme. Progettata per un’unica sorgente luminosa, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Non è prevista la sostituzione della lampada, assicurando così una manutenzione minima. Questo prodotto è adatto per installazioni a parete, ma non per montaggio a soffitto o incasso, ed è fornito con lampada inclusa per una pronta installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1930 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 24W 3000K interno esterno resistente