Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303750
Cod. Produttore
303750
Cod. EAN
8018367619072

Informazioni di prodotto

  • Serie: MIMIK 20 FLAT B
  • Potenza: 22.5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2435 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 200x200x42 mm
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente secondo le normative ISO 9227/12944 (classe di corrosione C5), e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Il diffusore è in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, specifico per la versione MIMIK FLAT, con distribuzione luminosa asimmetrica diffondente, ideale per illuminare percorsi esterni. Il prodotto è dotato di alimentatore integrato e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e durabilità. La sorgente luminosa LED da 24W a 3000K offre un flusso luminoso di 2435 lumen con un'efficienza di 108 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce calda e di qualità. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I lo rendono adatto a condizioni ambientali esterne con temperature da -20 a 40 gradi Celsius. Le dimensioni compatte rettangolari di 200x200x42 mm e il peso di circa 1,5 kg facilitano l'installazione a parete. Il prodotto è apribile e manutenibile, con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 garantito per 60000 ore. Il colore grigio metallizzato goffrato conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1930 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 24W 3000K biemissione interno esterno