Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303549
Cod. Produttore
303549
Cod. EAN
8018367615739

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1606 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30 TECH

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete QUASAR 30 con potenza di 20W e temperatura colore 4000K. Progettata per un’illuminazione efficiente e moderna, integra una sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa nel prodotto. Il design compatto e lineare si adatta perfettamente a installazioni a parete, offrendo una luce uniforme ideale per ambienti interni. La lampada garantisce un’illuminazione funzionale senza necessità di sospensione o montaggio a soffitto, valorizzando gli spazi con un’illuminazione tecnica e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1505 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W vetro microprismi interno esterno